Leuze Electronic - TKS 85x85 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchi - 50116725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 85 mm
largeur - 85 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533116725
Réf. Fournisseur
50116725
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
85 mm
largeur:
85 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 77 mm x 77 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixatio





