Leuze Electronic - TL305-ROG-BZ-M12 Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 160 mA Con - 50149104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 95 dB
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Non
fonction gyrophare - Non
fonction acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533002995
Réf. Fournisseur
50149104
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
volume:
95 dB
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Non
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
50.6 mm
Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 160 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 3 pièces pr