Leuze Electronic - DDLS 200/30.2-20-W Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Modèle grand - 50041338


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
côté primaire de service - autre
type de raccordement côté primaire - autre
bidirectionnel - Non
séparation galvanique - sans
côté secondaire de service - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transmission de données optiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533041338
Réf. Fournisseur
50041338
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
côté primaire de service:
autre
type de raccordement côté primaire:
autre
bidirectionnel:
Non
séparation galvanique:
sans
côté secondaire de service:
autre
type de raccordement côté secondaire:
autre
protection contre les surintensités:
Non
consommation électrique nominale:
0 mA