Leuze Electronic - TS 02-4-SA Adapté pour: multiNet Plus, PROFIBUS DP Fonction: Terminaison de bus - 50038539

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - TS 02-4-SA Adapté pour: multiNet Plus, PROFIBUS DP Fonction: Terminaison de bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts de commande - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • tension assignée (Ue) - 60 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533038539

Réf. Fournisseur

50038539

Marque

Leuze Electronic

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts de commande:

0

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

tension assignée (Ue):

60 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

sans

type de verrouillage:

sans

classe de protection (IP), monté:

autre

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Adapté pour: multiNet Plus, PROFIBUS DP Fonction: Terminaison de bus Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise mâle, Codage B, 4 pôles eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro de tarif