Leuze Electronic - TT-Set 0,6-13 Type: Clé dynamométrique Ouverture de clé: 13 mm Couple: 0,6 N·m M - 50132266

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • électronique - Non

  • isolé - Non

  • dimension de raccordement - 13 mm

  • grandeur de commande continue - Non

  • avec échelle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533132266

Réf. Fournisseur

50132266

Marque

Leuze Electronic

électronique:

Non

isolé:

Non

dimension de raccordement:

13 mm

grandeur de commande continue:

Non

avec échelle:

Non

avec signal sonore:

Non

adapté à une rallonge:

Non

avec rallonge:

Non

modèle de tournevis:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Type: Clé dynamométrique Ouverture de clé: 13 mm Couple: 0,6 N·m Matériau: Plastique, Inox Température ambiante: -40 ... 120 °C eCl@ss 9.0: 21040222 Numéro de tarif douanier: 8205