Leuze Electronic - US 60-150W Dimensions: 25 mm x 68 mm x 220 mm Adapté pour: Lecteurs stationnaire - 50110200

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - US 60-150W Dimensions: 25 mm x 68 mm x 220 mm Adapté pour: Lecteurs stationnaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - autre

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533110200

Réf. Fournisseur

50110200

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

forme:

autre

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Dimensions: 25 mm x 68 mm x 220 mm Adapté pour: Lecteurs stationnaires de codes à barres Longueur des miroirs: 210 mm Poids net: 600 g eCl@ss 9.0: 27273605 Numéro de tarif douanie