Leuze Electronic - US 60-450 W Dimensions: 25 mm x 68 mm x 520 mm Adapté pour: Lecteurs stationnair - 50106831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533106831
Réf. Fournisseur
50106831
Marque
Leuze Electronic
forme:
autre
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Dimensions: 25 mm x 68 mm x 520 mm Adapté pour: Lecteurs stationnaires de codes à barres Longueur des miroirs: 510 mm Poids net: 1000 g eCl@ss 9.0: 27273605 Numéro de tarif douani


