Leuze Electronic - YV U-SDD-84-83-83-X01 Nombre de connexions: 3 pièce(s) Connexion 1: Connecteur r - 50146768

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - YV U-SDD-84-83-83-X01 Nombre de connexions: 3 pièce(s) Connexion 1: Connecteur r

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 3

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 3

  • finition du connecteur pour conduit principal - autre

  • finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M8

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533002710

Réf. Fournisseur

50146768

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

3

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

3

finition du connecteur pour conduit principal:

autre

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M8

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M8

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

température de fonctionnement:

-25...85 °C

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

32 mm

hauteur:

14 mm

longueur:

40 mm

Nombre de connexions: 3 pièce(s) Connexion 1: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise femelle, Codage A, 3 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise femelle, Codage A, 3 pô