Lindy - Câble USB 3.2 Type C de 0.5m, angle droit à 90°, 10Gbit/s, PD 60W - 32017

CopieCopie
Lindy - Câble USB 3.2 Type C de 0.5m, angle droit à 90°, 10Gbit/s, PD 60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB 3.0

  • type de connecteur raccordement 2 - USB 3.0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888320177

Réf. Sonepar

01852832017

Réf. Fournisseur

32017

Réf. Commerciale

Lindy

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

USB 3.0

type de connecteur raccordement 2:

USB 3.0

Câble USB 3.2 Type C de 0.5m, angle droit à 90°, 10Gbit/s, PD 60W

Les Atouts de la gamme:

  • Transfert de données à haut débit pouvant atteindre 10Gbit/s pour des transferts de fichiers rapides et efficaces
  • Doté d'un connecteur USB Type C à angle droit de 90° spécialement conçu pour optimiser la gestion des câbles et minimiser la tension sur vos appareils.
  • Fournit jusqu'à 60W de puissance via USB Power Delivery (20V/3A) pour une recharge rapide et efficace des ordinateurs portables, tablettes, téléphones mobiles et autres appareils USB-C, idéal pour une utilisation à la maison comme au bureau. 
  • Prend en charge la vidéo jusqu'à 4K 60Hz via le mode alternatif DisplayPort, permettant une sortie vidéo haute résolution pour les ordinateurs portables, les stations de travail et les systèmes audiovisuels actuels. Câble à double blindage et connecteurs nickelés pour une performance et une fiabilité durables et résistantes à la corrosion.
  • Grâce à sa garantie de 10 ans, ce câble est idéal pour les déploiements à long terme dans les installations professionnelles et commerciales.

Les câbles USB 3.2 Gen 2x1 Type C, à angle droit de 90°, 60W de Lindy sont conçus pour offrir des performances fiables tout en améliorant la gestion des câbles. Le connecteur USB Type C à angle droit de 90° garantit un positionnement optimal du câble afin de réduire la tension et d'éviter tout dommage, ce qui le rend parfait pour les espaces restreints, comme les appareils placés près des murs.


Prend en charge une charge de 60W (20V3 A) avec USB Power Delivery, ce qui permet d'ajuster automatiquement la tension et le courant aux besoins des appareils connectés tels que les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs portables afin d'éviter les surtensions et les surintensités.


L'USB 3.2 Gen 2x1 offre un transfert de données à haut débit de 10Gbit/s, ce qui le rend idéal pour déplacer des fichiers volumineux depuis un stockage externe ou pour se connecter à des périphériques modernes. Il garantit des performances fluides et efficaces tant pour une utilisation quotidienne que pour des charges de travail professionnelles.


Le mode alternatif DisplayPort permet une sortie vidéo 4K nette à 60Hz, ce qui le rend parfait pour la connexion à des écrans haute résolution et à des équipements audiovisuels. La conception robuste à double blindage avec des conducteurs en cuivre étamé et des connecteurs nickelés offre une qualité de signal fiable et une protection solide contre les interférences électromagnétiques/radioélectriques dans les environnements quotidiens et professionnels.


Grâce à leurs connecteurs USB Type C réversibles et à leur communication bidirectionnelle complète, ces câbles garantissent des connexions simples et fiables à chaque utilisation.


Quelques mots du fabricant :

USB Type C mâle vers C mâle