Lindy - Hub USB 3.2 Gen 2 Type C & Convertisseur Ethernet Gigabit - 43422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888434225
Réf. Sonepar
01852843422
Réf. Fournisseur
43422
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de la gamme:
- Connecte un ordinateur USB 3.2 Type C à un réseau Ethernet Gigabit
- Fournit deux ports USB 3.2/3.1 Gen 2 Type A et une port Type C
- Taux de transfert USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed jusqu'à 10Gbit/s
- Prise en charge 10/100/1000BASE-T, mode full et half duplex
- Garantie 2 ans
Le hub USB 3.2 Gen 2 & convertisseur Ethernet Gigabit de Lindy permet aux utilisateurs de connecter facilement un ordinateur portable, un ultrabook ou une tablette à un réseau Ethernet Gigabit via un port USB de type C et et fournit également deux ports USB de type A et un port USB de type C supplémentaires. Dans le cadre de la spécification USB 3.2 Gen 2, la bande passante de 10 Gbit/s permet des transferts de données rapides comme l'éclair entre l'hôte et les périphériques de stockage de masse. Ce hub est également rétrocompatible USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 et USB 2.0.
Ce convertisseur est idéal pour les ultrabooks ou les tablettes qui ne disposent pas de connectivité réseau filaire et peuvent n'offrir qu'un nombre limité de ports USB. Il est doté d'interfaces USB de type A et de type C pour la connexion d'un large éventail d'appareils.
Grâce à sa petite taille et à sa légèreté, ce hub USB 3.2 et convertisseur Ethernet Gigabit est facile et pratique à transporter, et comme il est alimenté par le bus USB, aucune alimentation n'est nécessaire.
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
Quelques mots du fabricant :
Hub 3 ports USB Type A & Type C & connexion Ethernet Gigabit pour ordinateurs USB Type C