Lindy - Rallonge USB 2.0 type A, Anthra Line, 1m - 36702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888367028
Réf. Sonepar
01852836702
Réf. Fournisseur
36702
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de la gamme:
- Rallonge USB 2.0 Type A de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
- Prend en charge les transferts de données jusqu'à 480Mbit/s
- Boitier en PVC robuste avec connecteurs en nickel et contacts plaqués or
- Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
- USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans
Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les rallonges Anthra Line USB 2.0 Type A sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.
Les câbles Anthra Line USB 2.0 proposent des connexions de qualité premium avec un double blindage et des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.
Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.
Disponible dans les longueurs de 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m
Quelques mots du fabricant :
USB type A mâle vers A femelle