LIT by Cardi - DRIVER DALI PUSH DIM 32W IP20 CLII pour panel PALMA G2 & BORNEO - 0027100052


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 30...40 V
courant de sortie - 850...850 mA
puissance de sortie - 27.2...34 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PALMA ALIMENTATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7630268417550
Réf. Sonepar
07915841755
Réf. Fournisseur
0027100052
Marque
LIT by Cardi
tension de sortie:
30...40 V
courant de sortie:
850...850 mA
puissance de sortie:
27.2...34 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
163 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
27 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
0.5 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver dimmable DALI PUSH DIM
Les Atouts de la gamme:
La gamme PALMA peut se piloter en gestion protocole DALI grâce à cette Alimentation PALMA DALI compatible toute version PALMA en puissance 32W
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente PALMA - La gamme de produit : Encastré fonctionnel