Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Lit By Cardi - Lampe G4 1,9W 200lm 2700K 15000h NDIM

Réf. fabricant LASPE02

Réf. Sonepar 07915000033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.9...1.9 W

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268409531

Réf. Sonepar

07915000033

Réf. Fournisseur

LASPE02

Réf. Commerciale

Lit By Cardi

puissance de la lampe

1.9...1.9 W

Culot

G4

flux lumineux

200...200 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

capsule

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

16 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

256...256 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

intensité lumineuse

25 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

45 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

7500

taux de distortion harmonique

120

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

détecteur crépusculaire intégré

Non

avec détecteur de mouvement

Non

Lampe G4 1 9W 200lm 2700K 15000h No-Dim