LIT by Cardi - LASPE01 - LAMPE LED G9 3,6W 470lm 2700K 15000h NDIM - 0019590051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 3.6...3.6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 130 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630268409524
Réf. Sonepar
07915840952
Réf. Fournisseur
0019590051
Réf. Commerciale
LIT by Cardi
Culot:
G9
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
3.6...3.6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
130 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
intensité lumineuse:
50 cd
forme de la lampe:
capsule
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
18 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
7500
taux de distorsion harmonique (THD):
120
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack de 5 lampes culot G9 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable
Les Atouts de la gamme:
Pack de 5 lampes LED culot G9 Eco Responsable
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution lampe G9 LED - La gamme de produit : G9