LIT by Cardi - LUBOZ03 - BOZ 0.3m T5 Reglette 5W 525lm 105lm/W 3CCT Switch 3000/3500/4000K - 0028920142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
525 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 525 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268409784
Réf. Sonepar
07915840978
Réf. Fournisseur
0028920142
Réf. Commerciale
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
525 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
322 mm
efficacité lumineuse:
105 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
prise (mâle)
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
15
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
35...45 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
60 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
30 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
60 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
85 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
95 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
160
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
160
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
21.5 mm
hauteur/profondeur:
33.5 mm
diamètre externe:
300 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
0.2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
intensité lumineuse:
205 cd
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Panneau LED:
Non
avec panier de protection pour lampe:
Non
Les Atouts de l'article:
Application produit : sous meubles de cuisine, placards, corniches, ligne continue.
Le + produit : produit fin, faible encombrement, 3CCT, livré avec câble de branchement prise de 1,5m. Système de fixation coulissant et adaptable
Les Atouts de la gamme:
Réglette en polycarbonate idéale pour éclairage indirect. 3 longueurs, 3CCT, les réglettes peuvent se connecter entre elles.
Puissance max ligne x de 200W.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente BOZ - La gamme de produit : réglette intérieur