🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

LIT by Cardi - T8 G13 Verre 0.6M 9W 4000K FERRO 900lm RA80 Non-dimmable - 0019590126

MDD SONEPAR
CopieCopie
LIT by Cardi - T8 G13 Verre 0.6M 9W 4000K FERRO 900lm RA80 Non-dimmable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 900...900 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268421342

Réf. Sonepar

07915842134

Réf. Fournisseur

0019590126

Marque

LIT by Cardi

Culot:

G13

flux lumineux:

900...900 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

604 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

240...240 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

42.57...42.57 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

900 lm

intensité lumineuse:

203.4 cd

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

0.009 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

T8 Tube,D28*604mm,marche/arrêt,9W,4000K,900lm,100lm/W,220-240V,BA240°,SDCM6,-20~45℃,25000H L70B50,2 ans de garantie,Classe F,Blanc,Tube en verre + Capuchon PBT,PF0.9,50/60Hz,RG0,RA80,Montage en surface

Les Atouts de l'article:

TUBE LED T8 CCG FERROMAGNETIQUE - Tube led FERROMAGNETIQUE pour remplacement de tube fluorescent T8 longueur 600 mm.
Applications Tertiaire ou Industrielle en rénovation ou sur luminaire à équiper sans tube.

Les Atouts de la gamme:

TUBE LED T8 CCG FERROMAGNETIQUE - Les Tubes T8 LED FERROMAGNETIQUE .
Compatibles en rénovation de luminaire avec alimentation existante uniquement en FERROMAGNETIQUE

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution Tube LED FERROMAGNETIQUE - La gamme de produit : T8 TUBE LED FERROMAGNETIQUE

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi