LIT by Cardi - T8 G13 Verre 0.6M 9W 4000K FERRO 900lm RA80 Non-dimmable - 0019590126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
900...900 lmCaractéristiques principales
Culot - G13
flux lumineux - 900...900 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268421342
Réf. Sonepar
07915842134
Réf. Fournisseur
0019590126
Marque
LIT by Cardi
Culot:
G13
flux lumineux:
900...900 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
604 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
240...240 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
42.57...42.57 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
900 lm
intensité lumineuse:
203.4 cd
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0.009 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
TUBE LED T8 CCG FERROMAGNETIQUE - Tube led FERROMAGNETIQUE pour remplacement de tube fluorescent T8 longueur 600 mm.
Applications Tertiaire ou Industrielle en rénovation ou sur luminaire à équiper sans tube.
Les Atouts de la gamme:
TUBE LED T8 CCG FERROMAGNETIQUE - Les Tubes T8 LED FERROMAGNETIQUE .
Compatibles en rénovation de luminaire avec alimentation existante uniquement en FERROMAGNETIQUE
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution Tube LED FERROMAGNETIQUE - La gamme de produit : T8 TUBE LED FERROMAGNETIQUE
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi