LOVATO ELECTRIC - Contacteur BFD80T4A, 4P (NO), 80A/1000V DC1, 24V 60Hz - BFD80T4A02460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V
adapté à un montage sur rail - Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975224274
Réf. Sonepar
08309522427
Réf. Fournisseur
BFD80T4A02460
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
Les Atouts de l'article:
Contacteur BFD80T4A, 4P (NO), 80A/1000V DC1, 24V 60Hz