LOVATO ELECTRIC - Bloc de contacts suppl. pour SM2R/SM3R montage latéral, 2NF - SM2X1202

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bloc de contacts suppl. pour SM2R/SM3R montage latéral, 2NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975219942

Réf. Sonepar

08309521994

Réf. Fournisseur

SM2X1202

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

Bloc de contacts suppl. pour SM2R/SM3R montage latéral, 2NF

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts suppl. pour SM2R/SM3R montage latéral, 2NF