LOVATO ELECTRIC - Contacts auxiliaires,Interrupteurs-sectionneurs série GE..0160-200E/ET4 2NO+2NC - GEX1022N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteurssectionneurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975185742
Réf. Sonepar
08309518574
Réf. Fournisseur
GEX1022N
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Contacts auxiliaires,Interrupteurs-sectionneurs série GE..0160-200E/ET4 2NO+2NC