LOVATO ELECTRIC - INTERFACE DE COMM. Ø30mm, INTERFACE USB TYPE 3.0, connex. TYPE A FEMELLE/A MÂLE - LPFD01L050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
tension assignée (Ue) - 5 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boutonspoussoirs et sélecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975296028
Réf. Sonepar
08309529602
Réf. Fournisseur
LPFD01L050
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
tension assignée (Ue):
5 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
3
profondeur:
38.9 mm
largeur:
38 mm
hauteur:
38 mm
mode de pose:
montage direct
Les Atouts de l'article:
INTERFACE DE COMMUNICATION Ø30mm SÉRIE PLATINUM FLAT MÉTAL, INTERFACE USB TYPE 3.0, CONNEXION TYPE A FEMELLE/A MÂLE AVEC CÂBLE LONGUEUR 0,5M


