LOVATO ELECTRIC - Interrupteurs de position a poussoir avec contacts 2NC brusque Galet métal - KBB2S02

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupteurs de position a poussoir avec contacts 2NC brusque Galet métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteurs de position, à pédale et microrupteu

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975113745

Réf. Sonepar

08309511374

Réf. Fournisseur

KBB2S02

Marque

LOVATO ELECTRIC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

hauteur du capteur:

85 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

30 mm

diamètre du capteur:

11 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Oui

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Interrupteurs de position a poussoir avec contacts 2NC brusque Galet métal

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs de position a poussoir avec contacts 2NC brusque Galet métal