LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN4096U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 6
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
source lumineuse fournie - Non
adapté à l'éclairage - Non
à rappel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Commutateurs à cames
nombre de positions de commutation:
6
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP40
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique


