LOVATO ELECTRIC - Parafoudre type 2 1100VDC+CR - SA2EDGK10M3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 4 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Parafoudres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975271384
Réf. Sonepar
08309527138
Réf. Fournisseur
SA2EDGK10M3
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
4 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
1100 V
tension max de régime permanent:
320 V
tension continue la plus élevée CC:
1100 V
niveau de protection L-N:
4 kV
niveau de protection N-PE:
4 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
9 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:
11000 A
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositifs de protection de montée subite type 2 1100VDC+CR