LOVATO ELECTRIC - Rel. de contrôle de niveau embroch. 1 contact inv 220-240VAC + 380-415VAC - 31LV2E400

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de contrôle de niveau embroch. 1 contact inv 220-240VAC + 380-415VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par clip

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • principe de mesure physique - conducteur

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de niveau et flotteurs

EAN

8013975091968

Réf. Sonepar

08309509196

Réf. Fournisseur

31LV2E400

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement par clip

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

3

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

11 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...415 V

Relais de contrôle de niveau embroch. fonction de vidange 1 contact invers. 220-240VAC + 380-415VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de contrôle de niveau embroch. fonction de vidange 1 contact invers. 220-240VAC + 380-415VAC