LOVATO ELECTRIC - Rel. invers. de priorité embroch. 220-240VAC 2NO - 31CSP2E230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. invers. de priorité embroch.  220-240VAC 2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 5 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...240 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de niveau et flotteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975091944

Réf. Sonepar

08309509194

Réf. Fournisseur

31CSP2E230

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

5 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...240 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

38 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

70 mm

Relais inverseur de priorité embroch. (échange unités travail ou unités secours) 220-240VAC 2NO

Les Atouts de l'article:

Relais inverseur de priorité embroch. (échange unités travail ou unités secours) 220-240VAC 2NO