fin de vie

LOVATO ELECTRIC - SWITCH 2P 6POS FRONT MOUNT 65X65 - 7GN32126U

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - SWITCH 2P 6POS FRONT MOUNT 65X65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 6

  • source lumineuse fournie - Non

  • adapté à l'éclairage - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3850144058330

Réf. Sonepar

08309405833

Réf. Fournisseur

7GN32126U

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

6

source lumineuse fournie:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP40

SWITCH 2P 6POS FRONT MOUNT 65X65