LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité Ø86,100x30, 80x50,50x50 2000/5A 30VA, CL.0.5/45VA, CL.1 - DM4T2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 2000 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 86 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975187234
Réf. Sonepar
08309518723
Réf. Fournisseur
DM4T2000
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
2000 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
86 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
45 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
80...80 mm
largeur de l'ouverture:
50...50 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø86mm,100x30mm, 80x50mm,50x50mm 2000/5A 30VA, CL.0.5/45VA, CL.1


