LUMILA - LSW 120 80-40 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
tension nominale (Un) - 24...24 V
hauteur/profondeur - -1200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760327551629
Réf. Sonepar
07628755162
Réf. Fournisseur
0007220CC01
Réf. Commerciale
LUMILA
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse
LED non interchangeable
tension nominale (Un)
24...24 V
hauteur/profondeur
-1200 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
40
Lumiswitch 120 : tube rotatif de 120cm - IP65 - Vasque transparente - Fixation par colliers inox - Anodisé noir - 24VDC - 48W - 4000°K - IRCsup80 - Optique90° - connecteur rapide mâle entrée sur tube - Source interchangeable