LUMILA - Rall IP65 5m 3V Xlock LSQ F-D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
tension nominale (Un) - 3...3 V
dimensions du mât/crosse de montage - 5000...5000 mm
longueur du câble - 5 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760327552350
Réf. Sonepar
07628755235
Réf. Fournisseur
0007149CC01
Réf. Commerciale
LUMILA
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse
LED non interchangeable
tension nominale (Un)
3...3 V
dimensions du mât/crosse de montage
5000...5000 mm
longueur du câble
5 m
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Rallonge câble droit 3G0.75 5m LSQ FX-D