LUMILA - Rall o4 IP65 10m 2V AMPH F-D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
tension nominale (Un) - 2...2 V
longueur du câble - 10 m
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) - D
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760327552282
Réf. Sonepar
07628755228
Réf. Fournisseur
0007144CC01
Réf. Commerciale
LUMILA
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse
LED non interchangeable
tension nominale (Un)
2...2 V
longueur du câble
10 m
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Rallonge câble droit Ö4 2V 10m F-D