LUMILA - Rallonge IP65 10m 2V AMPH M-F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
dimensions du mât/crosse de montage - 10000...10000 mm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) - F
longueur du câble - 10 m
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760327552251
Réf. Sonepar
07628755225
Réf. Fournisseur
0007138CC01
Réf. Commerciale
LUMILA
indice de protection (IP)
IP65
dimensions du mât/crosse de montage
10000...10000 mm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
longueur du câble
10 m
source lumineuse
LED non interchangeable
tension nominale (Un)
2...2 V
Rallonge câble droit 2x0,75 10m M-F