Madenr - Barette non isolée TB 63 A pour 7 raccordements de max 10 mm² - 103858

CopieCopie
Madenr - Barette non isolée TB 63 A pour 7 raccordements de max 10 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BORNES

EAN

8592765038593

Réf. Sonepar

03054503859

Réf. Fournisseur

103858

Marque

Madenr

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

mode de pose:

rail DIN

protégé contre les contacts:

Non

Barette non isolée TB 63 A pour 7 raccordements de max 10 mm²

Les Atouts de l'article:

Terminal bars TB are used as additional terminals in most of distribution boards. Their design and compactsize allows using in various applications with rated current up to 63 A.Terminals are offered in various sizes. All types are equipped with either coloured (N, PE) plastic DIN railholder or DIN rail clip.