Madenr - Borne de recharge pour véhicule électrique Ex9EV1 16 A 1 phase type 1 - 110494

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 3.7 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VEHICULE ELECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765104946
Réf. Sonepar
03054510494
Réf. Fournisseur
110494
Marque
Madenr
exécution raccord côté installation:
monophasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
3.7 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement nominale:
3.7 kW
largeur:
280 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
206 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
1
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
avec boîte de raccordement domestique:
Oui
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
1
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
Les Atouts de l'article:
Ex9EV is a wall-mounted charger for electric vehicles (EVs) with intentions to be used in a household. Oursolution is equipped with B type Residual Current Circuit Breaker, which is a neccessery protection of EVchargers. The battery of EV is working on DC principe and it can occur a DC current leakage. The internal Btype RCCB is able to detect leakages in DC, AC and pulsating current in a high frequency.We are offering a chargers with charging current up to 32 A in 1 or 3 phase connection. Connection cable withlenght of 5 m with one of two most common plugs (Type 1 or Type 2) is a part of delivery.