Madenr - Coffret AC 12 circuits mono pour tri enphase 25-36kW (4xC20) + place 4 QR TRI

Madenr - Coffret AC 12 circuits mono pour tri enphase 25-36kW (4xC20) + place 4 QR TRI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03054000076

Réf. Fournisseur

23103640

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret AC µonduleur, Différentiel type AC 300mA 80A + 4xC20, parafoudre triphasé TT protection intégrée place pour 4 QR triphasé coffret IP65 IK09 4*18 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 25-36 kWNombre de micro-onduleurs : 4Nombre de QR Enphase : 4Disjoncteur : 4xC20 6kADifférentiel : 80 A 300 mA type ACParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 4x18 ModulesPassage de câbles PE : 12 PE M20 + 1 PE M50 + 1 PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G2,5 max vers onduleur ; 5G6-5G25 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%