Madenr - Coffret AC 3 circuits mono pour tri autre qu'enphase 9kW (C20) + PC

Madenr - Coffret AC 3 circuits mono pour tri autre qu'enphase 9kW (C20) + PC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03054000086

Réf. Fournisseur

23200911

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret AC µonduleur, Différentiel type G immunitée renforcée 30mA + 1xC20, parafoudre triphasé TT protection intégrée + prise passerelle communication avec protection C16 coffret IP65 IK08 1*12 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-9 kWNombre de micro-onduleurs : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type G (immunité renforcée)Prise sous coffret protégée par C16Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 1x12 ModulesPassage de câbles PE : 3 PE M20 + 1 PE M32 + 1 PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G6-5G10 vers onduleur ; 5G6-5G25 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%