Madenr - Coffret AC 6 circuits mono pour tri enphase 9-18kW (2xC20) + place 2 QR TRI

Madenr - Coffret AC 6 circuits mono pour tri enphase 9-18kW (2xC20) + place 2 QR TRI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03054000116

Réf. Fournisseur

23101820

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret AC µonduleur, Différentiel type AC 300mA + 2xC20, parafoudre triphasé TT protection intégrée place pour 2 QR triphasé coffret IP65 IK09 2*18 modules conforme UTE C15-712-1.

Les Atouts de l'article:

Puissance : 9-18 kWNombre de micro-onduleurs : 2Nombre de QR Enphase : 2Disjoncteur : 2xC20 6kADifférentiel : 40 A 300 mA type G (immunité renforcée)Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 2x18 ModulesPassage de câbles PE : 6 PE M20 + 1 PE M32 + 1 PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G2,5 max vers onduleur ; 5G6-5G25 vers réseau ; Terre :16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%