Madenr - Coffret AC 9 circuits mono pour tri enphase 18-25kW 3xC20 place 3QR TRI +C2/C20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03054000105
Réf. Fournisseur
23102531
Réf. Commerciale
Madenr
Coffret AC µonduleur, Différentiel type AC 300mA 63A + 3xC20, parafoudre triphasé TT protection intégrée place pour 3 QR triphasé + disj C2/C20 coffret IP65 IK09 3*18 modules conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 18-25 kWNombre de micro-onduleurs : 3Nombre de QR Enphase : 3Disjoncteur : 3xC20 6kADifférentiel : 63 A 300 mA type G (immunité renforcée)Prise sous coffret protégée par C16Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 3x18 ModulesPassage de câbles PE : 9 PE M20 + 1 PE M40 + 1 PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G2,5 max vers onduleur ; 5G6-5G25 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%