Madenr - Coffret AC micro onduleur mono enphase 1-3kW (C20) place 1QR + C2/C20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03054000062
Réf. Fournisseur
21100311
Réf. Commerciale
Madenr
Coffret AC µonduleur, Différentiel type G 30mA + C20, parafoudre monophasé TT avec protection C20 place pour 1 QR + disj C2/C20 coffret IP65 IK09 1*12 modules conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 1-3 kWNombre de micro-onduleurs : 1Nombre de QR Enphase : 1Disjoncteur : C20 4,5 kADifférentiel : 25 A 30 mA mini type G (immunité renforcée)C6 pour protection passerelleParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK08 Taille coffret : 1x8 ModulesPassage de câbles PE : 2 PE M25 + 1 PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 3G10 max vers onduleur ; 3G10 max vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%