Madenr - Coffret AC triphasé 90kW - 2 Onduleurs (C63+C125)

Madenr - Coffret AC triphasé 90kW - 2 Onduleurs (C63+C125)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupe de cuisinières - triphasé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03054000239

Réf. Fournisseur

23309020

Réf. Commerciale

Madenr

groupe de cuisinières

triphasé

Coffret AC 2 onduleurs triphasés avec différentiel type AC 300mA + disjoncteurs 1xC63 et 1xC125 raccord sur borne coupure générale inter 160A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret metal 700x500x200mm conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 90 kWNombre d'onduleurs : 1x60 KVA + 1x33 KVADisjoncteur : C63 + C125Différentiel : 63 A + 125 A 300 mAInter sectionneur en tête : 160 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur 33KVA - 70-95 mm² vers onduleur 60 KVA ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C