Madenr - Coffret DC+AC Noark+LG 1000V Tri 2MPPT 2 Strings no para 1 ond 10kW (C20) 300mA - 33242010LG

CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Noark+LG 1000V Tri 2MPPT 2 Strings no para 1 ond 10kW (C20) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC-DC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000686

Réf. Fournisseur

33242010LG

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en Noark (DC) et Legrand (AC) 1000VDC 2 MPPT de 2 strings par MPPT 2 inter 50A para AC disj C20 tri diff 40A 300mA type AC entrée DC MC4 sortie PE dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

AC :Puissance : 10 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 40 A 300 mA ACParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kADC :Nombre de MPPT : 2Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 1000V / 50ACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100