Madenr - Coffret DC+AC Noark+LG 1000V Tri 3MPPT 2 Strings para 1 ond 36kW (C63) 300mA - 33361036LG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC-DC
EAN
Réf. Sonepar
03054000691
Réf. Fournisseur
33361036LG
Marque
Madenr
Coffret photovoltaïque AC/DC en Noark (DC) et Legrand (AC) 1000VDC 3 MPPT de 2 string par MPPT 3 inter 50A para DC et AC disj C63 tri diff 63A 300mA type AC entrée DC MC4 sortie PE dans coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
AC :Puissance : 33-36 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C63 6kADifférentiel : 63 A 300 mA ACParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kADC :Nombre de MPPT : 3Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 1000V / 50AParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
AC :Puissance : 33-36 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C63 6kADifférentiel : 63 A 300 mA ACParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kADC :Nombre de MPPT : 3Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 1000V / 50AParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100


