Madenr - Coffret DC+AC Noark+LG 600V Mono 1 MPPT 2 Strings no para 1 ond 6kW (C32) 300mA - 31122006LG

CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Noark+LG 600V Mono 1 MPPT 2 Strings no para 1 ond 6kW (C32) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC-DC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000674

Réf. Fournisseur

31122006LG

Marque

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en Noark (DC) et Legrand (AC) 600 VDC 1 MPPT de 2 strings 1 inter 25A para AC disj C32 mono diff 405A 300mA type A, entrée DC sur MC4 sortie via PE dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

AC :Puissance : 6 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C32 4,5kADifférentiel : 40 A 300 mA type AParafoudre de type II protection par disjoncteur C20Tension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax = 15 kADC :Nombre de MPPT : 1Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 600V / 25AHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100