Madenr - Coffret PV 1000V 2MPPT 4+1 Strings 2 intersectionneurs avec paraf.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 5
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
protection des cordes - 2 pôles
pour taille de fusible - 10x38 mm
largeur - 426 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03054000079
Réf. Fournisseur
11025221
Réf. Commerciale
Madenr
nombre d'entrées
5
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
protection des cordes
2 pôles
pour taille de fusible
10x38 mm
largeur
426 mm
hauteur
470 mm
profondeur
148 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
type de fusible
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
entrée de taille de fusible
15 A
couleur
gris
Coffret PV 1000VDC 2MPPT: MPPT1= 4 strings MPPT2= 1 string, 8 fusibles + porte fusibles 2 inter sectionneurs 50A, parafoudre coffret IP65 IK09 2*18 modules conforme UTE C15-712-1 entrée MC4 sortie via PE
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 2Nombre de string MPPT 1 : 4Nombre de string MPPT 2 :1Inter sectionneur : 1000V / 50AParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVFusible 15A 1000VDCPorte fusible 30A 1000VDC 10x38mmTémoin de fusion ; 30kA ; 1,45InCoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 2x18ModulesEntrées : 10xMC4Sortie : 4 PE M16 + terre PE M16Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%