Madenr - Compteur Energy Meter ET112 - 1 phase - max 100A - REL300100000

CopieCopie
Madenr - Compteur Energy Meter ET112 - 1 phase - max 100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ET112

EAN

8719076039686

Réf. Sonepar

03054603968

Réf. Fournisseur

REL300100000

Marque

Madenr

Compteur Energy Meter ET112 - 1 phase - max 100A

Les Atouts de l'article:

Les compteurs d’énergie sont généralement utilisés dans un Système de stockage d’énergie, pour mesurer la puissance et l’énergie de toute l’application au niveau du boîtier de distribution. Ils peuvent également être utilisés pour mesurer la sortie d’un convertisseur PV, pour afficher les données sur un dispositif GX tel que le Cerbo GX et le portail VRM.Il existe plusieurs modèles :ET112 (pour monophasé max. 100 A)ET340 (pour triphasé max. 65 A)L’EM24 est destiné à la surveillance triphasée uniquement, et il y a un modèle avec RS485 ainsi qu’un modèle avec Ethernet disponibles.