Madenr - Disjoncteur DC 2 pôles Ex9BP-JX(+) 4 A courbe K 10 kA 300 VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8592765101358
Réf. Sonepar
03054510135
Réf. Fournisseur
110135
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
2
calibre/courant nominal assigné (In)
4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
K
pôle neutre sectionné simultanément
Non
profondeur d'encastrement
74 mm
tension assignée (Ue)
500 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
type de tension
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
10 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
2
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur DC 2 pôles Ex9BP-JX(+) 4 A courbe K 10 kA 300 VDC
Les Atouts de l'article:
General purpose DC Miniature Circuit Breakers Ex9BP-JX are designed for general direct current applications.Due to their polarity dependence it is necessary to respect the polarity of the current.