En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Madenr - Disjoncteur DC 4 pôles Ex9BP 63 A courbe C 6 kA 1000 VDC

Madenr - Disjoncteur DC 4 pôles Ex9BP 63 A courbe C 6 kA 1000 VDC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8592765115768

Réf. Sonepar

03054511576

Réf. Fournisseur

111576

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles (total)

4

nombre de pôles protégés

4

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Non

profondeur d'encastrement

79 mm

tension assignée (Ue)

1000 V

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

6 kA

type de tension

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

6 kA

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

4

indice de protection (IP)

IP20

Disjoncteur DC 4 pôles Ex9BP 63 A courbe C 6 kA 1000 VDC

Les Atouts de l'article:

DC miniature circuit breakers Ex9BP are designed for direct current applications. Thanks to their polarityindependency are suitable for photovoltaic aplications.It can be combined with wide range of accessories including auxiliary and signal contacts, shunt trip releaseand undervoltage release. It is possible to create diversed combination of accessories. These combinationsare only limited by total number, not by the type of accessories - all components fit together. It can be usedup to three units of auxiliary or alarm contacts plus up to two units for release units.