En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BLH 40 A 100mA courbe C type A 10kA

Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BLH 40 A 100mA courbe C type A 10kA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - A

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8592765074997

Réf. Sonepar

03054507499

Réf. Fournisseur

107498

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.1 A

type de courant différentiel

A

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles (total)

2

tension assignée (Ue)

230 V

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tenue au courant de choc

3 kA

type de tension

AC

fréquence

50/60 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

catégorie de surtension

3

degré de pollution

2

largeur en nombre de modules

2

profondeur d'encastrement

77 mm

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

indice de protection (IP)

IP20

Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BLH 40 A 100mA courbe C type A 10kA

Les Atouts de l'article:

Ex9BL residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on combination of residual current device with permanent magnet principle and circuit breaker withthermal overload release and magnetic short circuit current release. It brings the advantage of voltage independentfunction of the residual current device. Adequate voltage is only necessary when testing the RCBOwith the T test button. Magnetic RCBOs should be tested regularly with a period of one month.