Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9NLE 16 A 30mA courbe B type AC 6kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8592765111487
Réf. Sonepar
03054511148
Réf. Fournisseur
111148
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
tension assignée (Ue)
230 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
tenue au courant de choc
3 kA
type de tension
AC
fréquence
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
77 mm
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9NLE 16 A 30mA courbe B type AC 6kA
Les Atouts de l'article:
Voltage dependent Residual Current circuit Breakers with Overload protection Ex9NLE have only 1 module,so they can save one modular space in enclosure comparison to classical RCBO. They are based onelectronic evaluation principle - more accurate measuring of residual current. These devices also do notsuffer with magnetization of the tripping unit. Thus, there is no mandatory testing period, but they must betested regularly. Local law or regulations may apply on utilization and testing period. The recommendation isto test it every 6 months in fair environment and every month in heavy condition.The insulation test must be performed in the top terminals and with the device in the OFF position.