Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9NLE 20 A 30mA courbe C type A 6kA

Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9NLE 20 A 30mA courbe C type A 6kA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8592765111708

Réf. Sonepar

03054511170

Réf. Fournisseur

111170

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

A

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles (total)

2

tension assignée (Ue)

230 V

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tenue au courant de choc

3 kA

type de tension

AC

fréquence

50/60 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

catégorie de surtension

3

degré de pollution

2

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

77 mm

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

indice de protection (IP)

IP20

Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9NLE 20 A 30mA courbe C type A 6kA

Les Atouts de l'article:

Voltage dependent Residual Current circuit Breakers with Overload protection Ex9NLE have only 1 module,so they can save one modular space in enclosure comparison to classical RCBO. They are based onelectronic evaluation principle - more accurate measuring of residual current. These devices also do notsuffer with magnetization of the tripping unit. Thus, there is no mandatory testing period, but they must betested regularly. Local law or regulations may apply on utilization and testing period. The recommendation isto test it every 6 months in fair environment and every month in heavy condition.The insulation test must be performed in the top terminals and with the device in the OFF position.